富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)180/(380〜440V)180、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)260/(380〜440V)260
注文コード
50237406
品番
SC-N8RM/VS コイル400V
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):45
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):90
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)180/(380〜440V)180、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)260/(380〜440V)260
定格通電電流(A)
260
補助接点
1a2b×2
長さ(mm)
421
幅(mm)
187
厚さ(mm)
270