Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ 直径 26.5mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
50237426
品番
10394
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●寸法:26.5 (Dia.) x 13.3mm●透明/拡散:拡散●直径:26.5mm●高さ:13.3mm●キット内容:レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応