Carclo
Carcloの 電子部品(オンボード)
Carcloの 受動部品
Carcloの 光エレクトロニクス製品
Carclo LEDレンズ 直径 26.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50237444
品番
10391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:中角、スポット●寸法:26.5 (Dia.) x 13.3mm●透明/拡散:クリア
直径(Φmm)
26.5
高さ(mm)
13.3
キット内容
レンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応