補助継電器 直流操作形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 補助接点3a1b 注文コード50237451 品番SH-4/G/T コイルDC24V 3A1B
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はコイル電圧・補助接点など46種類から選べます 他の種類を見る
種類継電器 補助接点3a1b 長さ(mm)- 幅(mm)- 厚さ(mm)- 仕様直流操作 フレームサイズ4 端子構造標準端子 コイル電圧(V)DC24 端子カバーあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする