補助継電器 直流操作形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC220補助接点4a注文コード50237686品番SH-4/G コイルDC220V 4A
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
種類継電器補助接点4a長さ(mm)107幅(mm)81厚さ(mm)43仕様直流操作フレームサイズ4端子構造標準端子コイル電圧(V)DC220端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする