画像準備中

補助継電器 直流操作形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC220 補助接点4a4b 注文コード50237695 品番SH-4/G コイルDC220V 4A4B
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はコイル電圧・補助接点など46種類から選べます 他の種類を見る
種類継電器 補助接点4a4b 長さ(mm)135 幅(mm)81 厚さ(mm)43 仕様直流操作 フレームサイズ4 端子構造標準端子 コイル電圧(V)DC220 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする