富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
補助継電器 機械ラッチ直流操作形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
3a4b
注文コード
50238002
品番
SH-4/VG コイルDC100V 3A4B
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
補助接点
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
継電器
補助接点
3a4b
長さ(mm)
145
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43