補助継電器 標準形

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50238194 品番 SH-4 コイルAC100V 3A1B
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。

種類継電器 補助接点3a1b 長さ(mm)90 幅(mm)81 厚さ(mm)43 フレーム4 コイル定格電圧(V)AC100 開閉ひん度(回/時)1800 形式SH-4 電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性1000万回以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
ハイエ−スの外部電源自動切り替えスイッチ
株式会社アシストユウ 様 (製造業)

RVパ−クでの車中泊時に外部電源接続すると、バッテリ−+100Vインバ−タ回路
を自動で外部100V回路へ切り替える為に使用しました。
しかし。SH-4は多くの種類があるのを知らずに、4Aや3A-1Bなど、スイッチの
回路知識無く、購入間違いをしました。正解は2A-2Bでした。

1人が参考にしています
対象商品:
50238176
2026-03-04
用途:
商用電源とインバーターの切り替え
サービス業

同じ目的で何台も使ってますが、安心して使えます。
もう少し切替時の音がミュートできると最高です。

対象商品:
50238176
2026-03-23
用途:
自車の外部電源用
運輸・通信業

自車の外部電源用に購入しました。
瞬時に切り替わるので満足してます。

2025-05-13
用途:
機械のメンテナンス、交換
大一機工株式会社 様 (製造業)

消耗したので交換として使用。
いつでも在庫がすぐあるので助かります。

対象商品:
50238176
2025-03-15
用途:
機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品:
50238176
2023-04-17
用途:
切り替えように使用予定です。
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用前ですがテストを行い思った通りに動作することを確認
しました。本当は主接点容量のもっと大きなものを使用したいのですが
見当たらず、これを利用することにします。

対象商品:
50238465
2022-05-15
用途:
打ち抜き断裁機のリレー交換
有限会社土井紙工業 様

直接工場まで送って下さるので電機屋まで行かなくても少しお安く購入できるところが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
50238675
2022-05-17
用途:
機械のメンテナンス時

いつも購入している商品です。いつもの業者より、40%〜50%位安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする