富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
補助継電器 標準形 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
4a4b
注文コード
50238221
品番
SH-4 コイルAC100V 4A4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
補助接点
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
継電器
補助接点
4a4b
長さ(mm)
118
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50238221
SH-4 コイルAC100V 4A4B
50238212
SH-4 コイルAC100V 4A4B
補助継電器 標準形
富士電機
1個
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました