富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
補助継電器 標準形 熱帯湿地向け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50238553
品番
SH-4 コイルAC220V 2A2B
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
継電器
補助接点
2a2b
長さ(mm)
90
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43