CIE
CIEの 電気部品
CIEの 電気部品その他関連用品
CIE ケーブルリテーナー 接着剤付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法:34 x 15.5mm●開口部数:3●接着剤付き:あり●色:黒●長さ:34mm
注文コード
50238625
品番
CLB-JL7-2002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法:34 x 15.5mm●開口部数:3●接着剤付き:あり●色:黒●長さ:34mm
RoHS指令(10物質対応)
対応