CIE
CIEの 電気部品
CIEの 電気部品その他関連用品
CIE ケーブルリテーナー 接着剤付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
寸法:66 x 11.5 x 28mm 、 開口部数:5 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 材質:PVC 、 接着剤付き:あり 、 色:黒 、 幅:11.5 mm
注文コード
50238634
品番
CLB-JL7-2004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:66 x 11.5 x 28mm 、 開口部数:5 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 材質:PVC 、 接着剤付き:あり 、 色:黒 、 幅:11.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応