曜日別特売
2TLA020056R0000 ABB Jokab ケーブルコネクタ Eden AS-i Eden DYN ABB Jokab 50238896

ABB Jokab ケーブルコネクタ Eden AS-i Eden DYN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYN●サイズ:6m●コネクタサイズ:M12 5ピン●コネクタ タイプ:メス注文コード50238896品番2TLA020056R0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYN●サイズ:6m●コネクタサイズ:M12 5ピン●コネクタ タイプ:メスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする