ABB Jokab
ABB Jokab ケーブルコネクタ Eden AS-i Eden DYN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYN●サイズ:1m●コネクタサイズ:M12 8ピン
注文コード
50238939
品番
2TLA020056R5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYN●サイズ:1m●コネクタサイズ:M12 8ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応