ABB Jokab
ABB Jokab ケーブルコネクタ Eden AS-i Eden DYN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYN●サイズ:20m●コネクタサイズ:M12 8ピン●コネクタ タイプ:メス
注文コード
50238948
品番
2TLA020056R4100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,648
販売価格(税別)
¥
19,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYN●サイズ:20m●コネクタサイズ:M12 8ピン●コネクタ タイプ:メス
RoHS指令(10物質対応)
対応