曜日別特売
LEDP88127 LED電球 ダイニングペンダント 東芝ライテック 50239053

LED電球 ダイニングペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード50239053品番LEDP88127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300
仕様引掛シーリング、コード収納C、はさみ込み材質プラスチック/上部:木調ダークブラウン色・下部:白和紙柄・樹脂・ダークブラウン全長(mm)885~1385質量(kg)1.1電球色タイプ上下面開放切替方式プルスイッチ付(全光→2灯→LED常夜灯→消)寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×190色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)67.4光源寿命40000時間LEDランプ別売有効長(m)(コード)0.6~1.1適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,850/税込2,035
沖縄地方数量1につき3,550/税込3,905
離島数量1につき6,650/税込7,315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする