補助継電器 単接点形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC100 コイル電圧(V)AC100 補助接点4a4b 注文コード50239095 品番SH-4H コイルAC100V 4A4B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はコイル定格電圧・コイル電圧・補助接点など29種類から選べます 他の種類を見る
種類継電器 補助接点4a4b 仕様標準品 コイル定格電圧(V)AC100 接点数8 形式SH-4H フレームサイズ4 端子構造単接点 機械的耐久性1000万回以上 電気的耐久性AC-15:50万回以上(220/440V)、AC-12:25万回以上(220/440V)、DC-13・-12(220/440V):50万回以上(24-220V) コイル電圧(V)AC100 開閉頻度(回/時)1800 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする