内容量1個仕様コンタクトの数:3 、 シリーズ:AFS 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:4 、 補助接点:2NO / 2NC 、 コンタクトの定格電流:50 A 、 コンタクトの定格電圧:600 V ac 、 コイル電圧:20 → 60 V dc, 24 → 60 V @ 50 / 60 Hz 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:45mm 、 幅:119.5mm 、 深さ:80mm 、 動作温度 Min:-40 ℃, -25 ℃ 、 動作温度 Max:+60 ℃, +70 ℃ 、 寸法:45 x 119.5 x 80 mm注文コード50239106品番1SBL277082R1122