富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
補助継電器 単接点形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100
コイル電圧(V)
AC100
補助接点
8a
注文コード
50239131
品番
SH-4H コイルAC100V 8A
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・コイル電圧・補助接点
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
種類
継電器
補助接点
8a
仕様
標準品
コイル定格電圧(V)
AC100
接点数
8
形式
SH-4H
フレーム
サイズ4
端子構造
単接点
機械的耐久性
1000万回以上
電気的耐久性
AC-15:50万回以上(220/440V)、AC-12:25万回以上(220/440V)、DC-13・-12(220/440V):50万回以上(24-220V)
コイル電圧(V)
AC100
開閉頻度(回/時)
1800
端子カバー
なし