東芝ライテック
LED電球 ダイニングペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
50239148
品番
LEDP88124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
引掛シーリング、コード収納C
材質
アクリル/乳白、木製/ダークブラウン
全長(mm)
975~1475
質量(kg)
1
色
電球色
タイプ
下面開放
切替方式
両引スイッチ付(全灯→消)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
400×280
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
有効長(m)
(コード)0.6~1.1
適合ランプ
LED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。