富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
補助継電器 単接点形
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100
補助接点
4a
注文コード
50239332
品番
SH-4H-H-AC100V4A
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・コイル電圧・補助接点
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
種類
継電器
補助接点
4a
仕様
常時励磁式
接点数
4
形式
SH-4H(H)
フレーム
サイズ4
端子構造
単接点
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
25万回以上
コイル電圧(V)
AC100
開閉頻度(回/時)
1800
端子カバー
なし