ABB Jokab
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 SA Tinaシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50239553
品番
2TLA030050R0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,764
販売価格(税別)
¥
25,240
バスケットに入れる
仕様
●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●カットアウト直径:32.2mm●供給電流:57 mA●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:24 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●寸法:84 x 40 x 52 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応