吹き抜け・高天井ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50239647 品番 LEDB83117
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様SL端子台付、化粧ねじ、調光不可 材質鋼板/ホワイト、上下面/アクリル・乳白マット仕上・クリーンエース、側面プラスチック/ホワイト・前面/木製パネル付・ホワイト 幅(mm)635 質量(kg)1.8 高さ(mm)112 タイプ密閉タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.9 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプ電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする