Brand-Rex
Brand-Rexの 電気部品
Brand-Rexの 電気部品その他関連用品
Brand-Rex Cat5e Lanケーブル 1m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:1m●シールドタイプ:F/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:LSZH
注文コード
50239657
品番
GPCPCF010-888H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:1m●シールドタイプ:F/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:LSZH