Brand-Rex
Brand-Rexの 電気部品
Brand-Rexの 電気部品その他関連用品
Brand-Rex Cat5e Lanケーブル 1m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:1m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:赤●外側シース材質:LSZH
注文コード
50239666
品番
GPCPCU010-111HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:1m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:赤●外側シース材質:LSZH