東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ブラケットライト
吹き抜け・高天井ブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50239683
品番
LEDB88801
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
SL端子台付、化粧ねじ、白熱電球使用不可
材質
鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白・クリーンエース
幅(mm)
435
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
105
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
39.1
LED
ランプ別売
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形10.6W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。