Brand-Rex
Brand-Rexの 電気部品
Brand-Rexの 電気部品その他関連用品
Brand-Rex Cat5e Lanケーブル 1m
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:1m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:緑●外側シース材質:LSZH
注文コード
50239684
品番
GPCPCU010-555HB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:1m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:緑●外側シース材質:LSZH