Brand-Rex
Brand-Rexの 電気部品
Brand-Rexの 電気部品その他関連用品
Brand-Rex Cat5e Lanケーブル 2m
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:2m●シールドタイプ:F/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:LSZH
注文コード
50239718
品番
GPCPCF020-888H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:2m●シールドタイプ:F/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:LSZH