LEDユニットフラット形ブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様口出し線式、ねじ込み、天井・壁面兼用、ボックス取付専用 材質アルミダイカスト/ホワイト、アクリル/クリア・内面乳白塗装 注文コード50239823 品番LEDB85003
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様口出し線式、ねじ込み、天井・壁面兼用、ボックス取付専用 材質アルミダイカスト/ホワイト、アクリル/クリア・内面乳白塗装 幅(mm)146 質量(kg)0.7 高さ(mm)67 タイプ白熱灯器具60Wクラス、密閉タイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする