Brand-Rex
Brand-Rexの 電気部品
Brand-Rexの 電気部品その他関連用品
Brand-Rex Cat5e Lanケーブル 5m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ:5m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:青●外側シース材質:LSZH
注文コード
50239849
品番
GPCPCU050-444HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:5m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:青●外側シース材質:LSZH