東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ブラケットライト
LEDユニットフラット形ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
SL端子台付、上面カバー付、横向取付不可
材質
アクリル/ホワイト
注文コード
50239866
品番
LEDB85005
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SL端子台付、上面カバー付、横向取付不可
材質
アクリル/ホワイト
幅(mm)
125
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
72
タイプ
白熱灯器具60Wクラス、下面開放、密閉タイプ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
LED
ランプ別売
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。