エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの メディア収納用品
エスコの CD/DVDケース
CD/DVD用 プラスチックケース(ブラック/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50239884
品番
EA759GR-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
厚さ10.4mmの標準タイプ
インデックスカードだけでなく背ラベルも収納可能
透明度が高い100%バージンPS樹脂使用。再生材を含まないので
収納枚数
CDまたはDVD1枚
エスコ品番
EA759GR-10A
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
142×125×10.4
色
ブラック
質量(g)
65
収納枚数(枚)
1(DVD・CD)