東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ブラケットライト
LED電球 ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
SL端子台付、横向取付不可
材質
鋼板/ホワイト
注文コード
50239927
品番
LEDB88036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
仕様・材質
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
仕様
SL端子台付、横向取付不可
材質
鋼板/ホワイト
全長(mm)
(ランプ)75まで
質量(kg)
0.6
色
電球色
タイプ
上下開放
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×108
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.5
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E17)、ミニクリプトン形6.1W以下・2灯
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。