Brand-Rex
Brand-Rexの 電気部品
Brand-Rexの 電気部品その他関連用品
Brand-Rex Cat6 ケーブル 1m U/UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シールドタイプ:U/UTP●長さ:1m●シース色:グレー●外側シース材質:LSZH
注文コード
50239937
品番
C6CPCU010-888HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・シース色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:U/UTP●長さ:1m●シース色:グレー●外側シース材質:LSZH
RoHS指令(10物質対応)
対応