Brand-Rex
Brand-Rexの 電気部品
Brand-Rexの 電気部品その他関連用品
Brand-Rex Cat6 ケーブル 1m S/FTP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シールドタイプ:S/FTP●長さ:1m●シース色:赤●外側シース材質:LSZH
注文コード
50239989
品番
C6CPCS010-188HB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:S/FTP●長さ:1m●シース色:赤●外側シース材質:LSZH
RoHS指令(10物質対応)
対応