Brand-Rex
Brand-Rexの 電気部品
Brand-Rexの 電気部品その他関連用品
Brand-Rex Cat6 ケーブル 2m U/UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シールドタイプ:U/UTP●長さ:2m●シース色:黄●外側シース材質:LSZH
注文コード
50240059
品番
C6CPCU020-666HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:U/UTP●長さ:2m●シース色:黄●外側シース材質:LSZH
RoHS指令(10物質対応)
対応