エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの メディア収納用品
エスコの CD/DVDケース
CD/DVD用 プラスチックケース(5枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50240155
品番
EA759GS-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)
2
エスコ品番
EA759GS-8
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
142×125×10.4
色
クリア
質量(g)
65