Brand-Rex
Brand-Rexの 電気部品
Brand-Rexの 電気部品その他関連用品
Brand-Rex Cat6 ケーブル 3m S/FTP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シールドタイプ:S/FTP●長さ:3m●シース色:青●外側シース材質:LSZH
注文コード
50240156
品番
C6CPCS030-488HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:S/FTP●長さ:3m●シース色:青●外側シース材質:LSZH
RoHS指令(10物質対応)
対応