Brand-Rex
Brand-Rexの 電気部品
Brand-Rexの 電気部品その他関連用品
Brand-Rex Cat6 ケーブル 5m U/UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50240226
品番
C6CPCU050-888HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
材質(シース)
LSZH
シールド
U/UTP
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応