定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)6
(380-440V)6
(500-550V)5
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200~240)12、(380~440)12補助接点ツイン幅(mm)48フレーム6コイル定格電圧(V)AC100開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49接点1b縦(mm)48操作方式交流操作形