画像準備中

標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形

(4件のレビュー)
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC400 接点1a 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)6(380-440V)6(500-550V)5 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200〜240)12、(380〜440)12 注文コード50240346 品番SK06A-410
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はコイル定格電圧・接点・定格使用電流など37種類から選べます 他の種類を見る

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)6
(380-440V)6
(500-550V)5
種類電磁接触器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):0.75 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200〜240)12、(380〜440)12 補助接点ツイン 幅(mm)48 フレーム6 コイル定格電圧(V)AC400 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 電気的耐久性100万回 機械的耐久性1000万回 区分非可逆形 奥行(mm)49 接点1a 縦(mm)48 操作方式交流操作形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50254644
2021-10-27
用途:
24H循環風呂制御盤修理用
その他業種

代替え品として使用しました。
在庫不足で納期待たされましたが、固定穴追加工にて無事取りつきました。

対象商品:
50254644
2021-02-01
用途:
電動機他の制御

外寸が小さく、コンパクトに使用できるので重宝しています。継続使用したいです。

対象商品:
50254671
2017-06-28
用途:
SRC3631の代替として
ソノダ企画 様

一言に尽きます  価格は満足ですが
小さすぎ、配線しにくいです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
50254671
2013-12-07
用途:
取替販売

srca3631が生産中止の代替品で、商品の大きさが、かなり小さくなりました。
旧商品お方が使いやすいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする