レーザー用主電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バッテリ電源ユニット. Global Laserバッテリボックスは、主電源からの電源供給を使用できない場合のLaserLyte及びLaserLyte Flexレーザーモジュールの電源として最適です。コンパクトなABSボックスに収納され、業務用単三電池3本で駆動します。バッテリ寿命は通常70時間(使用するレーザーのタイプに依存)で、2.5 mm DC電源ジャックコネクタから出力します。バッテリボックスにはオン / オフスイッチが搭載されています。. 寸法: 85 x 56 x 39 mm 推奨バッテリタイプ: 1500 mAH単三電池(x3) 出力接続: 2.5 mm DC電源ジャック 動作温度範囲: -20 → +35 ℃ 注文コード50240418 品番5040-01-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様バッテリ電源ユニット. Global Laserバッテリボックスは、主電源からの電源供給を使用できない場合のLaserLyte及びLaserLyte Flexレーザーモジュールの電源として最適です。コンパクトなABSボックスに収納され、業務用単三電池3本で駆動します。バッテリ寿命は通常70時間(使用するレーザーのタイプに依存)で、2.5 mm DC電源ジャックコネクタから出力します。バッテリボックスにはオン / オフスイッチが搭載されています。. 寸法: 85 x 56 x 39 mm 推奨バッテリタイプ: 1500 mAH単三電池(x3) 出力接続: 2.5 mm DC電源ジャック 動作温度範囲: -20 → +35 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする