内容量1個
仕様30 V - 5 V dcコンバータPSU. Global LaserのインラインDC-DCコンバータで、6 → 30 V dcの入力から5 V dcの安定した出力を生成します。丈夫でコンパクトなアルミハウジングに収められ、産業環境にある標準的な24 V dc電源での使用に適しています。. 入力電圧: 6 → 30 V dc 入力接続: 長さ500 mmのフライングリード 出力電圧: 5 V dc @ 150 mA 出力接続: 2.5 mmメスDC電源ジャック 寸法: 14 mm (径) x 48 mm (長さ) 電気的に絶縁されたケース 逆極性保護 動作温度範囲: -10 → +50℃
注文コード50240427
品番5078-14-000