画像準備中

電磁接触器 SKシリーズ

(1件のレビュー)
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200 接点構成1a×2 注文コード50240434 品番SK06AR-210W
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコイル電圧・定格容量 三相かご形モータ・接点構成など34種類から選べます 他の種類を見る
フレーム6A 接点構成1a×2 コイル電圧(V)AC200 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)0.75・(380-440V)2.2・(500-550V)2.7 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)6・(380-440V)6・(500-550V)5 幅(mm)45 種類可逆形電磁接触器 形式ミニコンタクタ 奥行(mm)49 電源3相 200V 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 動作方式可逆形 定格周波数(Hz)50/60 縦(mm)48 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性100万回(AC-3 200V) 接点仕様ツイン接点(無) 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 導体電線 抵抗負荷(AC-1)(200〜240)12・(380〜440)12 制御コイル仕様交流操作形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50260725
2021-04-04
用途:
モーターの制御

リプレース用に購入しました。取り付け取り外しの難易度が非常に低くて作業性が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする