フレーム6A
接点構成1b×2
コイル電圧(V)AC400
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)0.75・(380-440V)2.2・(500-550V)2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)6・(380-440V)6・(500-550V)5
幅(mm)45
種類可逆形電磁接触器
形式ミニコンタクタ
奥行(mm)49
電源3相 200V
定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)
動作方式可逆形
定格周波数(Hz)50/60
縦(mm)48
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性100万回(AC-3 200V)
接点仕様ツイン接点(無)
定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)
開閉頻度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
導体電線
抵抗負荷(AC-1)(200〜240)12・(380〜440)12
制御コイル仕様交流操作形