Global Laser
Global Laserの 電子部品(オンボード)
Global Laserの 受動部品
Global Laserの 光エレクトロニクス製品
Global Laser レーザーレンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ビーム発光形状:クロス●レンズタイプ:モールドマルチロッド●ファン角:60°●出口アパーチャサイズ:5mm
注文コード
50240585
品番
Interchangable Cross 60d
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ビーム発光形状:クロス●レンズタイプ:モールドマルチロッド●ファン角:60°●出口アパーチャサイズ:5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応