Global Laser
Global Laserの 電子部品(オンボード)
Global Laserの 受動部品
Global Laserの 光エレクトロニクス製品
Global Laser レーザーレンズ ロッドーtype
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50240619
品番
Interchangable Long Line
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●ビーム発光形状:ライン●レンズタイプ:ロッド●ファン角:100°●出口アパーチャサイズ:5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応