東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ブラケットライト
LED電球 ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
SL端子台付、横向取付不可
材質
鋼板/ホワイト、ガラス/乳白・フロスト
注文コード
50240672
品番
LEDB88083
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
仕様
SL端子台付、横向取付不可
材質
鋼板/ホワイト、ガラス/乳白・フロスト
質量(kg)
0.8
タイプ
上下開放
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
100×(ランプ)75まで×100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.1
LED
ランプ別売
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E17)、ミニクリプトン形6.1W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。