Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly 2.9インチ AMOLED 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対角線ディスプレイサイズ:2.9インチ 、 視野領域寸法:37 x 65mm 、 マトリックスタイプ:アクティブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:128 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 インターフェースポート:I2C, SPI 、 寸法:68 x 3.3 x 51mm 、 奥行き:3.3mm 、 高さ:51mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 視野領域幅:65mm
注文コード
50240698
品番
EA OLEDL128-6GGA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:2.9インチ 、 視野領域寸法:37 x 65mm 、 マトリックスタイプ:アクティブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:128 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 インターフェースポート:I2C, SPI 、 寸法:68 x 3.3 x 51mm 、 奥行き:3.3mm 、 高さ:51mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 視野領域幅:65mm
RoHS指令(10物質対応)
対応