Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly 2.9インチ AMOLED 有機EL ディスプレイ 黄 128 x 64
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対角線ディスプレイサイズ:2.9インチ 、 視野領域寸法:37 x 65mm 、 マトリックスタイプ:アクティブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:128 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 インターフェースポート:I2C, SPI 、 寸法:68 x 1.8 x 51mm 、 奥行き:1.8mm 、 高さ:51mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 幅:68mm
注文コード
50240707
品番
EA OLEDL128-6NGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:2.9インチ 、 視野領域寸法:37 x 65mm 、 マトリックスタイプ:アクティブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:128 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 インターフェースポート:I2C, SPI 、 寸法:68 x 1.8 x 51mm 、 奥行き:1.8mm 、 高さ:51mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 幅:68mm
RoHS指令(10物質対応)
対応